Fraise conique carbure monobloc Type C 45° 38 mm

Réf.: 208028 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js14 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 1833
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: js14
  • Direction de l'approche: horizontal
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 38 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 1833
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal js14
    Direction de l'approche horizontal
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Nombre de dents Z 9
    ⌀ de détalonnage D1 15 mm
    Longueur totale L 80 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Longueur de coupe Lc 10 mm
    Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,045 mm
    Tolérance de queue h6
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Bague de couleur Vert
    Forme C
    Type de produit Fraises coniques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 208028 38
    EAN / GTIN 4062406397678
    Réf. fabricant 208028 38

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    105
    Acier < 750 N/mm²
    P
    90
    Acier < 900 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    60
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale.
    Tolérance angulaire ±8 minutes d’angle.

    Remarque(s):

    Produit succédant à 208035.
    Pour le fraisage de guides dans le secteur de l’outillage et de la machine-outil.
    N’utiliser que 50% de la valeur fz jusqu’à l’engagement complet.