{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 851 | |
Profil de fraise | à denture croisée | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 10 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Pour rain. T DIN 650 | 14 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 12 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises pour rainures en T |
Référence article | 208026 25X11 | |
EAN / GTIN | 4062406397203 | |
Réf. fabricant | 208026 25X11 |