{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 1 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 6 mm | |
⌀ max. D2 | 8 mm | |
Longueur de coupe Lc | 1 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 208022 1 | |
EAN / GTIN | 4062406785802 | |
Réf. fabricant | 208022 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc 1 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 81.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 54.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 114.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 83.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 111.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiSiN | non revêtu | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 70 | 60 | 70 | 50 | 70 |
Type d'outils | Carbure monobloc | HSS Co 5 | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle |
Fraisage de rayons | en poussant | en poussant | en poussant | en poussant | en poussant |