Fraise tonneau en carbure monobloc, forme conique tronquée α/2 = 81° PPC 8/180 mm

Réf.: 207549 8/180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Direction de l'approche: horizontal

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage PPC
Longueur de coupe Lc 1,4 mm
Rayon effectif R2 180 mm
Rayon de coupe R1 3 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,055 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,065 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207549 8/180
EAN / GTIN 4045197938244
Réf. fabricant 207549 8/180

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
Acier < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
300
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Outil hautes performances pour un usinage de finition extrêmement efficace sur les surfaces de forme libre. Pour des qualités d'état de surface exceptionnelles dans des délais d'usinage ultra-courts. Pour utilisation sur des fraiseuses 5 axes modernes avec prise en charge CAO / CAM.

Recommandation(s):

Pour les opérations de finition, nous recommandons une surépaisseur de 0,05 à 0,2 mm.

Remarque(s):

R2 représente le rayon effectif sur l’outil.
Aucun réaffûtage possible!
Pour traitement des surfaces et prévention des arêtes gênantes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop