Fraise tonneau en carbure monobloc, forme conique tronquée α/2 = 81° PPC 8/180 mm

Réf.: 207548 8/180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / R2 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 8 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche horizontal
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage; 0,05×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage PPC
    Longueur de coupe Lc 1,4 mm
    Rayon effectif R2 180 mm
    Rayon de coupe R1 3 mm
    Longueur totale L 80 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,055 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,065 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207548 8/180
    EAN / GTIN 4045197989130
    Réf. fabricant 207548 8/180

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    330
    Alu (à copeaux courts)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    230
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Outil hautes performances pour un usinage de finition extrêmement efficace sur les surfaces de forme libre. Pour des qualités d'état de surface exceptionnelles dans des délais d'usinage ultra-courts. Pour utilisation sur des fraiseuses 5 axes modernes avec prise en charge CAO / CAM.

    Recommandation(s):

    Pour les opérations de finition, nous recommandons une surépaisseur de 0,05 à 0,2 mm.

    Remarque(s):

    R2 représente le rayon effectif sur l’outil.
    Aucun réaffûtage possible!
    Pour traitement des surfaces et prévention des arêtes gênantes.