Fraise tonneau en carbure monobloc, forme conique tronquée α/2 = 63° PPC 12/220 mm

Réf.: 207542 12/220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / R2 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage; 0,05×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage PPC
Longueur de coupe Lc 3,5 mm
Rayon effectif R2 220 mm
Rayon de coupe R1 2 mm
Longueur totale L 120 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,07 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,09 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207542 12/220
EAN / GTIN 4045197989109
Réf. fabricant 207542 12/220

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
330
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Outil hautes performances pour un usinage de finition extrêmement efficace sur les surfaces de forme libre. Pour des qualités d'état de surface exceptionnelles dans des délais d'usinage ultra-courts. Pour utilisation sur des fraiseuses 5 axes modernes avec prise en charge CAO / CAM.

Recommandation(s):

Pour les opérations de finition, nous recommandons une surépaisseur de 0,05 à 0,2 mm.

Remarque(s):

R2 représente le rayon effectif sur l’outil.
Aucun réaffûtage possible!
Pour traitement des surfaces et prévention des arêtes gênantes.