Fraise tonneau carbure monobloc, forme conique α/2=18° PPC 6/250 mm

Réf.: 207531 6/250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / R2 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 6 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche horizontal
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage; 0,05×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage PPC
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Rayon effectif R2 250 mm
    Rayon de coupe R1 0,5 mm
    Longueur totale L 60 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,04 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,05 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207531 6/250
    EAN / GTIN 4045197989055
    Réf. fabricant 207531 6/250

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    330
    Alu (à copeaux courts)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    230
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Outil hautes performances pour un usinage de finition extrêmement efficace sur les surfaces de forme libre. Pour des qualités d'état de surface exceptionnelles dans des délais d'usinage ultra-courts. Pour utilisation sur des fraiseuses 5 axes modernes avec prise en charge CAO / CAM.
    La géométrie de coupe frontale est conçue pour obtenir des copeaux en optimisant leurs formes et leur évacuation, en particulier en utilisant le rayon en bout. Le nombre de dents se limite de ce fait au nombre de dents frontales effectif.

    Recommandation(s):

    Pour les opérations de finition, nous recommandons une surépaisseur de 0,05 à 0,2 mm.

    Remarque(s):

    Pour traitement des murs et prévention des arêtes gênantes.
    R2 représente le rayon effectif sur l’outil.
    Aucun réaffûtage possible!

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier