Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 4 mm

Réf.: 207492 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: ZA
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Steel
    ⌀ dents DC 4 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type ZA
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Rayon R 2 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 18 mm
    ⌀ de détalonnage D1 3,8 mm
    Longueur totale L 75 mm
    ⌀ queue Ds 4 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,035 mm
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207492 4
    EAN / GTIN 4062406285432
    Réf. fabricant 207492 4

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    270
    Acier < 750 N/mm²
    P
    240
    Acier < 900 N/mm²
    P
    220
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    190
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    170
    Acier < 55 HRC
    H
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Fonte GG(G)
    K
    400
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Rectifiées avec précision pour un très haut niveau de qualité géométrique.
    Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.
    Meilleure protection des arêtes de coupe grâce à un léger chanfrein d'arête. Résistance extrême à la rupture par flexion grâce à l'utilisation d'un substrat à grains ultra-fins.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Steel" Afficher tout