Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC 5/6 mm

Réf.: 207485 5/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 5 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 9 mm
    Rayon R 2,5 mm
    Longueur totale L 80 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 0,016 mm
    Avance fz pour le copiage dans le titane > 850 N/mm2 0,02 mm
    Facteur de correction pour vc 1,25
    Bague de couleur rose
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207485 5/6
    EAN / GTIN 4045197354433
    Réf. fabricant 207485 5/6

    Tableau d’application

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Inconel
    S
    30
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Géométrie spéciale pour l’usinage du titane et des alliages de titane. 4 dents frontales au centre, permettant une utilisation comme une véritable fraise à 4 dents à toutes les profondeurs de coupe.
    Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

    Remarque(s):

    NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE! Produit plus récent recommandé: 207487.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier