Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC 12 mm

Réf.: 207480 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 12 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 16 mm
    Rayon R 6 mm
    Longueur totale L 73 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 0,05 mm
    Avance fz pour le copiage dans le titane > 850 N/mm2 0,057 mm
    Facteur de correction pour vc 1,25
    Bague de couleur rose
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207480 12
    EAN / GTIN 4045197326836
    Réf. fabricant 207480 12

    Tableau d’application

    Ti > 850 N/mm²
    S
    55
    Inconel
    S
    35
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Géométrie spéciale pour l’usinage du titane et des alliages de titane. 4 dents frontales au centre, permettant une utilisation comme une véritable fraise à 4 dents à toutes les profondeurs de coupe.
    Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

    Remarque(s):

    NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE! Produit plus récent recommandé: 207482.