{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ dents DC | 2,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 5 mm | |
Rayon R | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC | 0,019 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC | 0,019 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207476 2,5/6 | |
EAN / GTIN | 4045197600677 | |
Réf. fabricant | 207476 2,5/6 |