Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc MTC 6 mm

Réf.: 207460 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC
Longueur de coupe Lc 10 mm
Rayon R 3 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,041 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,051 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207460 6
EAN / GTIN 4045197128782
Réf. fabricant 207460 6

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
225
Acier < 750 N/mm²
P
210
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
145
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
Fonte GG(G)
K
350
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises à bout hémisphérique avec forme d’arête corrigée, aucune déformation du profil. Avec double angle de dépouille latérale.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE! Produit plus récent recommandé: 207492.