Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc de haute précision GARANT Diabolo HPC 0,1 mm

Réf.: 207347 0,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: −0,007 / 0,002
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 0,1 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal −0,007 / 0,002
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 0,1 mm
Rayon R 0,05 mm
Longueur totale L 38 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,005 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,005 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207347 0,1
EAN / GTIN 4045197599889
Réf. fabricant 207347 0,1

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
200
Acier < 50 HRC
H
190
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 65 HRC
H
110
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
Fraise à bout hémisphérique de haute précision de ⌀ de rayon et d'écart de forme de l'ordre du µm.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout