Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC 0,4 mm

Réf.: 207240 0,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / D S (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 0,4 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 1 mm
    Rayon R 0,2 mm
    Longueur totale L 38 mm
    ⌀ queue Ds 3 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,0035 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,004 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207240 0,4
    EAN / GTIN 4045197126900
    Réf. fabricant 207240 0,4

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    225
    Acier < 750 N/mm²
    P
    210
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    145
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    85
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Fonte GG(G)
    K
    350
    CuZn
    N
    400
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Rectifiées avec précision pour un très haut niveau de qualité géométrique.Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

    Remarque(s):

    Produit plus récent recommandé: 207242.