Fraise à bout sphérique carbure monobloc 260° 8 mm

Réf.: 207176 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle d'hélice: 30

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 8 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type H
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,03×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h5
    Arrosage interne non
    Long. coupe lc 7 mm
    Rayon R 4 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 40 mm
    ⌀ de détalonnage D1 5,6 mm
    Longueur totale L 100 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,052 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207176 8
    EAN / GTIN 4045197858375
    Réf. fabricant 207176 8

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    575
    Acier < 750 N/mm²
    P
    390
    Acier < 900 N/mm²
    P
    390
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    280
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    Fonte GG(G)
    K
    575
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Rayon parfait sans déformation du profil.
    Double angle de dépouille latéral.
    Tolérance : contour de rayon = ±0,01 mm.
    Avec angle de développement de 260°.
    Taille de ⌀ nominal : Dc = -0,01 / -0,025 mm.

    Remarque(s):

    Détalonnage suivant longueur de coupe LC à progression conique.