{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,03×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
Arrosage interne | non | |
Long. coupe lc | 1,5 mm | |
Rayon R | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 10 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 1,7 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207175 2 | |
EAN / GTIN | 4045197126641 | |
Réf. fabricant | 207175 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à bout sphérique carbure monobloc 220° 2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 149.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 30.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 42.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
77 article(s) en stock
CHF 19.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 149.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,03×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | 0,03×D pour le copiage |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Rayon R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h5 |
Type | H | N | N | N | H |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |