{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Rayon R | 2 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207154 4 | |
EAN / GTIN | 4062406264888 | |
Réf. fabricant | 207154 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 30.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 31.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 75.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 58.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rayon R | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type | N | N | H | H | H |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |