{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | |
Rayon R | 5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 26 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,8 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207115 10 | |
EAN / GTIN | 4045197229557 | |
Réf. fabricant | 207115 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 62.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
CHF 40.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 95.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 102.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 | f8 |
Type | N | N | H | H |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |