Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc de haute précision 3 mm

Réf.: 207097 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: −0,007 / 0,002
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal −0,007 / 0,002
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 6 mm
Rayon R 1,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 16 mm
⌀ de détalonnage D1 2,7 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,03 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207097 3
EAN / GTIN 4045197854766

Tableau d’application

Alu.
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
550
Alu > 10% Si
N
500
PMMA Acrylique
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb Sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la dernière génération.
Fraise à bout hémisphérique de haute précision en termes de ⌀ de rayon et d'écart de forme, de l'ordre du µm.
Tolérances :contour de rayon = ±0,005 mm.
Pour une précision optimale de la forme de la pièce.

Remarque(s):

Produit succédant à 207095.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier