Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc 20 mm

Réf.: 207028 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 20 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,03×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 40 mm
    Rayon R 10 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 92 mm
    ⌀ de détalonnage D1 19 mm
    Longueur totale L 150 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,2 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207028 20
    EAN / GTIN 4045197596710
    Réf. fabricant 207028 20

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    220
    Alu (à copeaux courts)
    N
    170
    Alu > 10% Si
    N
    130
    PMMA Acrylique
    N
    180
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    120
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    180
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
    Cotes similaires à DIN 6527.