{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'Inconel® | 0,058 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206510 16/1,0 | |
Réf. fabricant | 206510 16/1,0 |