Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 16/3,0 mm

Réf.: 206372 16/3,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 50 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 16 mm
Rayon de coupe R1 3 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 44 mm
⌀ de détalonnage D1 15 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,09 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206372 16/3,0
EAN / GTIN 4045197599247
Réf. fabricant 206372 16/3,0

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
200
Acier < 50 HRC
H
190
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 65 HRC
H
110
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.
Sans pas d’hélice dynamique.
Dimensions suivant Norme usine et hélice à 50°

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout