Fraise torique GARANT Master Ni-Based HPC 16/2,5 mm

Réf.: 206371 16/2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 5
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Ni-based
    ⌀ dents DC 16 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 5
    Angle d'hélice 35 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 36 mm
    Rayon de coupe R1 2,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 44 mm
    ⌀ de détalonnage D1 15,5 mm
    Longueur totale L 92 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'Inconel® 0,065 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur rose
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206371 16/2,5
    EAN / GTIN 4062406565350
    Réf. fabricant 206371 16/2,5

    Tableau d’application

    Inconel
    S
    40
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Substrat innovant spécialement conçu pour l’usinage des alliages à base de nickel. Nouveau revêtement.

    Utilisation:

    Pour le fraisage d’alliages à base de nickel présentant une dureté élevée.