Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 2/0,2 mm

Réf.: 206342 2/0,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Diabolo
    ⌀ dents DC 2 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 30 degré
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 2,5 mm
    Rayon de coupe R1 0,2 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 25 mm
    ⌀ de détalonnage D1 1,8 mm
    Longueur totale L 75 mm
    ⌀ queue Ds 3 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,005 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,005 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Rouge
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206342 2/0,2
    EAN / GTIN 4045197598622
    Réf. fabricant 206342 2/0,2

    Tableau d’application

    Acier < 1400 N/mm²
    P
    160
    Acier < 50 HRC
    H
    150
    Acier < 55 HRC
    H
    135
    Acier < 60 HRC
    H
    120
    Acier < 65 HRC
    H
    90
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    GARANT Diabolo:
    Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
    Double angle de dépouille latérale.
    Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Diabolo" Afficher tout