Fraise torique carbure monobloc HPC 6/1,0 mm

Réf.: 206323 6/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,02
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norm Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,02
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 6 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 18 mm
⌀ de détalonnage D1 5,85 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 70 HRC 0,048 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 70 HRC 0,048 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206323 6/1,0
EAN / GTIN 4045197640888
Réf. fabricant 206323 6/1,0

Tableau d’application

Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 65 HRC
H
110
Acier < 67 HRC
H
90
Acier < 70 HRC
H
80
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo 70: Substrat spécial en carbure monobloc présentant une résistance à la rupture très élevée ainsi qu’une excellente résistance à l’usure pour une sécurité de process optimale.Nouveau revêtement nanocristallin high-tech pour le fraisage dur jusqu’à 70 HRC. Idéale pour une utilisation prolongée dans la fabrication d’outils et de moules.Réf. 2 − 5: angle d’épaulement α = 15°.
Tolérances:
  • Rayon de coupe : R1 = ±0,01 mm.

Utilisation:

Grâce à la géométrie spéciale, utilisation optimale dans les matériaux trempés de 60 HRC à 70 HRC.