Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 4/0,4 mm

Réf.: 206322 4/0,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Diabolo
    ⌀ dents DC 4 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 30 degré
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 5 mm
    Rayon de coupe R1 0,4 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 16 mm
    ⌀ de détalonnage D1 3,7 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 4 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,019 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,019 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Rouge
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206322 4/0,4
    EAN / GTIN 4045197598189
    Réf. fabricant 206322 4/0,4

    Tableau d’application

    Acier < 1400 N/mm²
    P
    200
    Acier < 50 HRC
    H
    190
    Acier < 55 HRC
    H
    170
    Acier < 60 HRC
    H
    150
    Acier < 65 HRC
    H
    110
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    GARANT Diabolo:
    Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
    Double angle de dépouille latérale.
    Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Diabolo" Afficher tout