{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 60 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,2 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,034 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206300 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197124371 | |
Réf. fabricant | 206300 10/1,0 |