Fraise torique carbure monobloc HPC 16/4,0 mm

Réf.: 206265 16/4,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 16 mm
    Revêtement ZOX
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 45 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 25 mm
    Rayon de coupe R1 4 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 100 mm
    ⌀ de détalonnage D1 15 mm
    Longueur totale L 150 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,07 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,07 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206265 16/4,0
    EAN / GTIN 4045197539250
    Réf. fabricant 206265 16/4,0

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    240
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Cu
    N
    100
    CuZn
    N
    120
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec âme renforcée, goujures spéciales à grand débit de copeaux et polies.
    Nouvelle génération des fraises hautes performances dans le domaine de l’usinage HPC.

    Utilisation:

    Spécialement conçues pour l’usinage à grande vitesse dans la fabrication de moules et d’outils pour le copiage.