Fraise en bout torique carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 5mm

Réf.: 206262 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h9 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h9
  • Nombre de dents Z: 5
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h9
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 15 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Dim. ap max balayage 0,35 mm
Rayon de programmation 0,5 mm
Longueur de coupe Lc 3,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 18 mm
⌀ détalonnage min. D5 4,6 mm
⌀ détalonnage max. D6 4,9 mm
Longueur totale L 65 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle d'attaque κ 9,5 degré
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises en bout UGV

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206262 5
EAN / GTIN 4062406279813
Réf. fabricant 206262 5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
175
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
155
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Coupe au centre spéciale pour le fraisage à coupes parallèles avec avances très élevées.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.

Utilisation:

Pour le copiage et le fraisage à coupes parallèles durant l'usinage intégral dans des conditions HPC / HSC.
L’application de stratégies de fraisage spéciales permet d’atteindre des volumes de copeaux très élevés.

Remarque(s):

Outils réaffûtables.
Avec dégagement à conicité croissante afin de garantir la stabilité en cas de porte-à-faux long.