Fraises toriques carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e6 DC / R1: 16/1,0mm

Réf.: 206261 16/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e6 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 16 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type W
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 25 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 100 mm
⌀ de détalonnage D1 15 mm
Longueur totale L 150 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,06 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,07 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206261 16/1,0
EAN / GTIN 4062406398552
Réf. fabricant 206261 16/1,0

Tableau d’application

Alu.
N
340
Alu (à copeaux courts)
N
320
Alu > 10% Si
N
290
PMMA Acrylique
N
150
PE-HD
N
120
PA 66
N
150
PEEK
N
110
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
130
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
120
CuZn
N
150
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux non ferreux à copeaux longs.
Vitesses d’avance maximales en plongée verticale possibles. Fraisage en plongée oblique possible jusqu'à 45°.
Tolérances:
  • Rayon d'angle
R1 = 0,5 Tolérance ±0,02 mm.
R1 > 0,5 − 1,5 Tolérance ±0,03 mm.
R1 > 1,5 Tolérance ±0,05 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout