{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Beschichtung | ZOX | |
Schneidstoff | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Zustellrichtung | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage | |
Schaft | DIN 6535 HA avec h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 avec HA | |
Innenkühlung | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 18 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,7 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,032 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts | 0,032 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206260 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197300881 | |
Réf. fabricant | 206260 6/1,0 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |