Fraise torique carbure monobloc 20/5,0 mm

Réf.: 206230 20/5,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 20 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 41 mm
    Rayon de coupe R1 5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 52 mm
    ⌀ de détalonnage D1 19 mm
    Longueur totale L 104 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,12 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,13 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206230 20/5,0
    EAN / GTIN 4062406127701
    Réf. fabricant 206230 20/5,0

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    480
    Alu (à copeaux courts)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acrylique
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
    Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
    Tolérances:
    • Rayon d'angle
    R1 = 0,5 Tolérance ±0,02.
    R1 > 0,5 − 1,5 Tolérance ±0,03.
    R1 > 1,5 Tolérance ±0,05.

    Remarque(s):

    NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE! Produit plus récent recommandé: 206255.