Fraise torique carbure monobloc TPC 20/2,0 mm

Réf.: 206211 20/2,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,12×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage TPC
Longueur de coupe Lc 82 mm
Rayon de coupe R1 2 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 100 mm
⌀ de détalonnage D1 19 mm
Longueur totale L 154 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Type de queue HB
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC à copeaux courts dans l'aluminium 0,125 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206211 20/2,0
EAN / GTIN 4045197812162
Réf. fabricant 206211 20/2,0

Tableau d’application

Alu.
N
280
Alu (à copeaux courts)
N
270
Alu > 10% Si
N
180
PMMA Acrylique
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
Avec brise-copeaux double pour une excellente formation des copeaux.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Remarque(s):

ae max = 0,12×D pour l'usinage TPC.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.