{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,12×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 65 mm | |
Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 80 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15 mm | |
Longueur totale L | 132 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Type de queue | HB | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC à copeaux courts dans l'aluminium | 0,095 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206210 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197811943 | |
Réf. fabricant | 206210 16/2,0 |