Fraise tonique carbure monobloc 8/1,0 mm

Réf.: 206192 8/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norm Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 13 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 62 mm
⌀ de détalonnage D1 7,4 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,04 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,04 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206192 8/1,0
EAN / GTIN 4045197591821
Réf. fabricant 206192 8/1,0

Tableau d’application

Alu.
N
130
Alu (à copeaux courts)
N
100
Alu > 10% Si
N
80
PMMA Acrylique
N
130
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
90
PF 31
N
80
Cu
N
70
CuZn
N
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
Tolérances:
  • Rayon d'angle
R1 = 0,5 Tolérance ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 Tolérance ±0,03.
R1 > 1,5 Tolérance ±0,05.
Dimensions suivant norme usine.