Fraise torique carbure monobloc R1 0,05 0,5X3 mm

Réf.: 206041 0,5X3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 0,5 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,005
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 25 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h5
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 0,5 mm
    Rayon de coupe R1 0,05 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 3 mm
    ⌀ de détalonnage D1 0,48 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 4 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu/la fonte 0,02 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'alu/la fonte 0,02 mm
    Facteur de correction ap corr 0,9
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206041 0,5X3
    EAN / GTIN 4045197913609
    Réf. fabricant 206041 0,5X3

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    480
    Alu (à copeaux courts)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acrylique
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec revêtement DLC optimisé sp2. Pour une précision et des performances optimales dans l'aluminium. Les tolérances extrêmement strictes garantissent une précision maximale. Dépouille double.
    Angle d'épaulement α=16°.
    Tolérances:
    • Rayon de coupe : R1 = ±0,0025 mm.
    • ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Remarque(s):

    En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
    Valeurs pour :
    Rainures pleines: ap = 0,25 × D × ap corr
    Dressage: ap = 0,50 × D × ap corr
    Copiage: ap = 0,25 × D × ap corr
    Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine!
    Par ex: vf = 18000 [tr/min] × fz [mm/dent] × z

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier