Fraise torique carbure monobloc 12/1,0 mm

Réf.: 206040 12/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 12 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 38 mm
⌀ de détalonnage D1 11 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,07 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,079 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206040 12/1,0
EAN / GTIN 4062406087463

Tableau d’application

Alu.
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec double angle de dépouille latérale, rayons de coupe frontale. Grande stabilité grâce à l’âme renforcée.
Tolérance: R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier