{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 20 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 32 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,5 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205714 10 | |
EAN / GTIN | 4045197362742 | |
Réf. fabricant | 205714 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche carbure monobloc MTC 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 134.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 109.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Vert |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Longueur de coupe Lc | 20 | 13 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
⌀ queue Ds | 10 | 10 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |