{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 73 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,25 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205710 12 | |
EAN / GTIN | 4045197362612 | |
Réf. fabricant | 205710 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc MTC 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 133.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 88.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 76.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 140.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longueur totale L | 73 | 73 | 73 | 73 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 5 |
Méthode d'usinage | MTC | HPC | HPC | HPC |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,25 | 0,5 | 0,6 | 0,25 |
⌀ queue Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |