{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,2×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC; TPC | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205555 8 | |
EAN / GTIN | 4062406275631 | |
Réf. fabricant | 205555 8 |