Fraise ébauche carbure monobloc HPC 12 mm

Réf.: 205492 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 12 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Profil de fraise HR
    Tolérance ⌀ nominal d11
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 26 mm
    Longueur totale L 83 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,5 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 205492 12
    EAN / GTIN 4045197546104
    Réf. fabricant 205492 12

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    270
    Alu > 10% Si
    N
    190
    Acier < 500 N/mm²
    P
    115
    Acier < 750 N/mm²
    P
    100
    Acier < 900 N/mm²
    P
    95
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    65
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    Fonte GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Cotes similaires à DIN 6527.
    Pour vitesses d'avance élevées, excellent enlèvement de copeaux.
    Sans pas d’hélice dynamique. Fraises mi-longues réf. 16M: dimensions suivant norme d’usine.

    Remarque(s):

    NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
    Produit plus récent recommandé: 205706.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier