Fraise ébauche carbure monobloc courte HPC 20 mm

Réf.: 205486 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 20 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,7 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 205486 20
EAN / GTIN 4045197555328
Réf. fabricant 205486 20

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Acier < 500 N/mm²
P
115
Acier < 750 N/mm²
P
100
Acier < 900 N/mm²
P
95
Acier < 1100 N/mm²
P
65
Acier < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
Fonte GG(G)
K
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Pour vitesses d'avance élevées, excellent enlèvement de copeaux.
Avec hélice à 20°.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 205704.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise ébauche carbure monobloc courte HPC 20 mm

Fraise ébauche carbure monobloc courte HPC 20 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  221.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  141.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
119,50 CHF
CHF  118.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  164.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  162.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Longueur totale L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Arrosage interne non non non non non
⌀ dents DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Angle d'hélice 20 degré 30 degré 45 degré 30 degré 45 degré
Nombre de dents Z 4 2 3 3 3
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,7 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,1 mm 0,1 mm