Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 5 mm

Réf.: 205450 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: NR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Inox principal
    ⌀ dents DC 5 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Profil de fraise NR
    Tolérance ⌀ nominal d11
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 40 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 13 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 19 mm
    ⌀ de détalonnage D1 4,6 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,15 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 205450 5
    EAN / GTIN 4062406276065
    Réf. fabricant 205450 5

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    150
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec nouveau profil ébauche, optimisé pour des vitesses d'avance supérieures dans l'INOX. Meilleure protection des arêtes de coupe grâce à un léger chanfrein d'arête. Résistance extrême à la rupture par flexion grâce à l'utilisation d'un substrat à grains ultra-fins. Nombre de dents adapté aux performances et à la sécurité des processus.

    Avantage(s):

    La géométrie de l'outil permet d'évacuer les copeaux enroulés particulièrement étroits via les goujures plates à grand débit de copeaux. L'outil reste ainsi particulièrement stable.

    Utilisation:

    Pour l'ébauche; convient particulièrement à l'usinage de rainures pleines.

    Recommandation(s):

    Pour un travail en toute sécurité, notamment lors de l’usinage de rainures pleines, utiliser des porte-outils à 4 canaux d’arrosage.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Inox principal" Afficher tout