Fraise ébauche carbure monobloc avec arrosage interne 6 mm

Réf.: 205335 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: WR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 6 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Profil de fraise WR
    Tolérance ⌀ nominal d11
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne oui
    Longueur de coupe Lc 13 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 21 mm
    ⌀ de détalonnage D1 5,8 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,35 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,06 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,08 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 205335 6
    EAN / GTIN 4045197645388
    Réf. fabricant 205335 6

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    270
    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Cu
    N
    80
    CuZn
    N
    100
    av. arrosage max.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Cotes similaires à DIN 6527.
    Profil rond.
    Affûtage spécial pour l'usinage des métaux non ferreux.
    Avec arrosage interne.