Fraise ébauche carbure monobloc 10 mm

Réf.: 205331 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: WR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 10 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Profil de fraise WR
    Tolérance ⌀ nominal d11
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 22 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 32 mm
    ⌀ de détalonnage D1 9,8 mm
    Longueur totale L 72 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,55 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,07 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,09 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 205331 10
    EAN / GTIN 4045197767226
    Réf. fabricant 205331 10

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    400
    Alu (à copeaux courts)
    N
    320
    Alu > 10% Si
    N
    260
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Cotes similaires à DIN 6527.
    Profil rond.
    Affûtage spécial pour l'usinage des métaux non ferreux.

    Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.