{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Profil de fraise | WR | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 24 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,5 mm | |
Longueur totale L | 68 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,2 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,1 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,12 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205270 8 | |
EAN / GTIN | 4062406122621 | |
Réf. fabricant | 205270 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche carbure monobloc HPC 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 57.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 82.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | 30 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 42 degré |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,1 mm | 0,05 mm |
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |
Arrondi d’angle rv | 0,2 mm | 0,2 mm |