{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Profil de fraise | WR | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 13 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,32 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,18 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,2 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205260 14 | |
EAN / GTIN | 4062406122492 | |
Réf. fabricant | 205260 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche carbure monobloc HPC 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 114.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 184.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 138.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 169.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 202.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | 0,4×D pour le dressage; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | Norme usine | DIN 6527 | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | 26 mm | 42 mm | 26 mm | 26 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 35 degré | 45 degré | 42 degré | 42 degré |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,17 mm | 0,12 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |