Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu SlotMachine avec arrosage interne HPC, DLC, ⌀ f8 DC: 20mm

Réf.: 205255 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: WR
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 20 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Profil de fraise WR
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 35 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 41 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 52 mm
⌀ de détalonnage D1 19 mm
Longueur totale L 104 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Arrondi d’angle rv 0,5 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,25 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,28 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 205255 20
EAN / GTIN 4062406122423
Réf. fabricant 205255 20

Tableau d’application

Alu.
N
450
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche.
Affûtage spécial pour l'usinage des métaux non ferreux.
Meilleure évacuation des copeaux grâce à l'arrosage interne central. Convient également au perçage grâce à la géométrie brevetée.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.
Jusqu'à 2×D dans la masse avec vitesses d'avance maximales et très faible génération de vibrations.
Fraisage en plongée oblique possible jusqu'à 45°.
Vitesses d'avance maximales en plongée verticale grâce à la géométrie spéciale.

Remarque(s):

Type HB : commander avec le code art. 205256.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout