{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,085 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203617 14 | |
EAN / GTIN | 4045197958747 | |
Réf. fabricant | 203617 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 14 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 78.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 288.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 245.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage | 0,1×D pour le dressage |
Bague de couleur | Sans | Vert | Vert |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | 70 mm | 42 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Type | N | N | N |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,085 mm | 0,098 mm | 0,11 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |