{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 64 mm | |
Longueur totale L | 130 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203612 16 | |
EAN / GTIN | 4045197964137 | |
Réf. fabricant | 203612 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 174.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 314.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 204.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | 0,05×D pour le contournage | 0,05×D pour le copiage |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Longueur de coupe Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Direction de l'approche | horizontal | horizontal | horizontal |
⌀ queue Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |